Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 12×D, Modello: 25

Codice art.: 232275 25
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione: 12×D
  • Codolo: Cono Morse
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione 12×D
Codolo Cono Morse
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 25 mm - 35 mm
Lunghezza utile L1 300 mm
Dimensione cono Morse CM 4
Viti di serraggio 232990 TX15
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 232275 25
copia
EAN / GTIN 4062406106072
copia
Codice del produttore 232275 25
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.
Per fori di precisione fino a IT10.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Ridurre i valori di avanzamento f del 10% e i valori vc del 30%.
Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti