Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară, 12×D, Tip: 25

Cod articol.: 232275 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametru de tăiere, min. Dc 25 mm
Lungime utilă L1 300 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Con Morse CM
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 4
Lubrifiant de răcire da
Diametru de tăiere, max. Dc 35 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 12×D
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 232275 25
EAN / GTIN 4062406106072
Număr producător 232275 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire interioară.
Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.
Reduceţi valorile pentru avans f cu 10% şi valorile vccu 30%.
Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.