Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 12×D, Modello: 36

Codice art.: 232275 36
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Through-coolant yes
Entry of cooling lubricant with cooling lubricant entry, decentrally via collar
Escape of cooling lubricant with cooling lubricant exit, axially angled
Cooling lubricant yes
Interface position on the machine; on the workpiece
Holder type morse taper MT
Interface coding MKG00402X95
Interface coding, according to ISO TS 13399-60 HOG-23228X36
Holder version dimensionless nominal size without cooling
Holder size, no dimensions 0040
Type of mounting spigot
Shank length LS 164.9 mm
Cutter diameter, min. Dc 36 mm
Body diameter D2 34.1 mm
Collar diameter D1 31.27 mm
Flute length 465.62 mm
Distance from cutter corner to cutter tip 8.01 mm
Attachment length, holder 497.1 mm
Number of cutting edges, total 2
Twist angle 20 degrees
Type of flute 1
Angle, 1st step 132 degrees
Side rake angle 0 degrees
Relief angle 0 degrees
Guide elements without guide elements
Insert thickness T 6.4 mm
Type of fastening for insert M (with cyl. hole clamped from above and via the hole)
Interface coding for insert HOG-2322XX
Interface coding for insert according to ISO TS 13399-60 HOG-2322XX36
Insert designation 232286 36
Interface joint 1; joint 2
Gauge length A 517.7 mm
Usable length L1 438.4 mm
Overall length L 635.2 mm
Functional length 517.7 mm
Weight 2,717 g
Cutting direction right-hand cutting
Tool version solid steel
Data carriers without data carrier
Machining method drilling into solid material (BVB)
Type of product indexable drill for cutter inserts
Content single part

Identificazione e classificazione

Codice articolo 232275 36
EAN / GTIN 4062406106089
Codice del produttore 232275 36
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.
Per fori di precisione fino a IT10.
Scanalatura diritta.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Ridurre i valori di avanzamento f del 10% e i valori vc del 30%.
Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.