Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 12×D, Typ: 25

Nr art.: 232275 25
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 25 mm
Długość użytkowa L1 300 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu Chwyt stożkowy
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 4
Środek chłodząco-smarowy tak
Maks. średnica skrawania Dc 35 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 12×D
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232275 25
EAN / GTIN 4062406106072
Numer producenta 232275 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
Do otworów o dokładności do IT10.

Wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.
Wartości posuwu f zmniejszyć o 10%, a wartości vc o 30%.
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000–343530.