Adattatore CM, CM esterno / interno: 1/2

Codice art.: 343530 1/2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
129 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

CM esterno / interno Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 30 mm
Lunghezza complessiva 160 mm
Sporgenza totale Dim. A 137 mm
Tipo di prodotto Adattatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 343530 1/2
EAN / GTIN 4045197295170
Codice del produttore 343530 1/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Cono esterno rettificato.
Adattatore (cono interno più grande di quello esterno).

Norma:

Simile a norma DIN 2187.