Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 12×D, Type: 25

Réf.: 232275 25
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
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de dents, total 2
Diamètre des dents, min. Dc 25 mm
Longueur utile L1 300 mm
Arrosage interne oui
Type de barre cône morse CM
Position des interfaces côté machine
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 4
Lubrifiant oui
Diamètre des dents, max. Dc 35 mm
Interface interface 1
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu’à 12×D
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 232275 25
EAN / GTIN 4062406106072
Réf. fabricant 232275 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.
Pour alésages jusqu’à la précision IT10.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.
Réduire les valeurs d'avance f de 10% et les valeurs vc de 30%.
Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.