• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Inserto per taglio HiPer Drill m7, HB7530, ⌀ D: 23mm

Codice art.: 231640 23
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
⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Angolo di affilatura: 135
  • Semi-standard: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HiPer-Drill
⌀ D 23 mm
Tipo HB7530
Materiale da taglio HM
Angolo di affilatura 135 grado
per dimensioni dell’elemento base 23
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,35 mm/gir.
Semi-standard
Numero taglienti Z 2
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 231640 23
copia
EAN / GTIN 4045197604583
copia
Codice del produttore 231640 23
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
130
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
110
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
100
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
75
TOOLOX 33
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
40
TOOLOX 44
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
30
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
80
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.
Precisione di concentricità radiale di montaggio ≤ 20 µm. Per fori di precisione fino a IT9.

Nota:

I dati di taglio valgono per l’elemento base 5×D.
Impostare i fori pilota esclusivamente con l’inserto per taglio dello stesso tipo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HiPer-Drill" Visualizza tutto