• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per taglio HiPer Drill m7, HB7530, ⌀ D: 11-Xmm

Codice art.: 231640 11-X
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 3 Articolo
    119,04 € / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    99,20 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Angolo di affilatura: 135
  • Semi-standard: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HiPer-Drill
⌀ Campo 11,00 mm - 11,49 mm
Tipo HB7530
Materiale da taglio HM
Angolo di affilatura 135 grado
per dimensioni dell’elemento base 11
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,19 mm/gir.
Semi-standard
Numero taglienti Z 2
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 231640 11-X
EAN / GTIN 4062406635985
Codice del produttore 231640 11-X
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
130
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.
Precisione di concentricità radiale di montaggio ≤ 20 µm. Per fori di precisione fino a IT9.

Nota:

I dati di taglio valgono per l’elemento base 5×D.
Impostare i fori pilota esclusivamente con l’inserto per taglio dello stesso tipo.
Tempo di consegna: 10 settimane lavorative
Quantità minima d’ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale specifica per cliente: storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell’ordine. Restituzione esclusa.

Download & documenti

Prodotti correlati