HiPer Drill keičiamoji galvutė m7, HB7530, ⌀ D: 23mm

Prekės Nr.: 231640 23
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės ne
Serija HiPer-Drill
Gamintojo pavadinimas HiPer-Drill Schneideinsatz
Pjovimo briaunos skersmuo min. 23 mm
Konfigūruojam. ne
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 4,76 mm
Šlifavimo nuolydžio ilgis 0 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Viršūnės kampas 135 laipsniai
Šlifavimo forma A
Pjovimo plokštės storis 8,3 mm
Pagrindinio elemento dydžiui 23 mm
Įrankio medžiaga HM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas HW-P30
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7530
Danga AlTiN-Si
Rūšis HB7530
Pjovimo plokštės storis 8,3 mm
Iškyšos ilgis 21,2 mm
Bendras ilgis 21,2 mm
Veikimo ilgis 0 mm
Svoris 27 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas DIN4000-171
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Produkto rūšis pjovimo galvutė gręžimui
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 231640 23
EAN / GTIN 4045197604583
Gamintojo numeris 231640 23
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
130
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 <1600 N/mm²
H
30
Ketus (G)
K
80
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.
Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand ≤ 20 µm. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement 5×D.
Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį