Garnitura rezil HiPer-Drill m7 23 mm

Št. art.: 231640 23
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
  • Rezalni material: Karbidna trdina
  • Kot konice: 135
  • Polstandardno: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HiPer-Drill
⌀ D 23 mm
Zvrst HB7530
Rezalni material Karbidna trdina
Kot konice 135 stopinj
za osnovni element velikosti 23
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,35 mm/v
Polstandardno da
Število rezil Z 2
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231640 23
EAN/GTIN 4045197604583

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
130
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.
Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju ≤ 20 µm. Za izvrtine do točnosti IT9.

Opomba:

Rezalni podatki veljajo za osnovni element 5×D.
Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Držalo orodja
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
    ⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico