{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo | HB7630 | |
| Per dimensioni dell’elemento base | 9 mm | |
| Diametro tagliente min. D | 9 mm | |
| Rivestimento | TiCN | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Angolo di affilatura | 135 grado | |
| Numero taglienti | 2 | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | HiPer Drill | |
| Configurabile | no | |
| Distanza dai bordi alla punta dei taglienti | 1,86 mm | |
| Spessore inserto | 3,24 mm | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HB7630 | |
| Classe di tolleranza | h7 | |
| Sporgenza A | 8,4 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 8,4 mm | |
| Peso | 2 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | DIN4000-171 | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 231650 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197709684 | |
| Codice del produttore | 231650 9 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |