Inserto per fresa per filettatura interna a 60°, HB7720, Passo: 2mm

Codice art.: 218005 2
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
Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Profilo della filettatura: Profilo completo
  • Direzione di taglio: a destra e a sinistra

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 2 mm
Tipo HB7720
Materiale da taglio HM
Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Misura inserto 11 mm
Avanzamento fz in acciaio < 1100 N/mm2 0,1 mm
Avanzamento fz in INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Applicazione interna/esterna Interno
Per filettature M14; M16
Numero taglienti Z 5
Profilo della filettatura Profilo completo
Direzione di taglio a destra e a sinistra
Profilo completo si
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 218005 2
copia
EAN / GTIN 4045197411952
copia
Codice del produttore 218005 2
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
140
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
120
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
80
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
120
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
110
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
100
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
80
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
60
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
80
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
70
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
70
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
120
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Robusti inserti in metallo duro. L'inserto ha 2 taglienti.
  • Ampio campo d’impiego grazie alla geometria del rompitruciolo universale.
  • Elevata ripetibilità.

Uso:

Per filettatura metrica interna a norma DIN / ISO (DIN 13) classe di tolleranza 6H.
Per filettatura metrica interna grossa a norma DIN / ISO (DIN 13) M14, M16.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti