Menetmaró lapka 60°-os belső menethez 2 mm

Cikkszám: 218005 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilszög: 60
  • Vágásirány: jobbos és balos

Termékadatok

Technikai adatok

Menetemelkedés 2 mm
Minőség HB7720
Szerszámanyag HM
Menetfajta M; M-LH; MF; MF-LH
Profilszög 60 fok
Lapkaméret 11 mm
Előtolás fz acélban < 1100 N/mm2 0,1 mm
Előtolás fz INOX-ban < 900 N/mm2 0,05 mm
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Menet mérethez M14; M16
Vágóélek száma Z 5
Vágásirány jobbos és balos
Teljes profil igen
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218005 2
EAN / GTIN 4045197411952

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
140
Alu (rövid forgácsú)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
110
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Stabil váltólapka. 2-szeresen felhasználható.
  • Széles felhasználási terület az univerzális forgácstörő geometriának köszönhetően.
  • Nagy ismétlési pontosság.

Felhasználás:

Metrikus belső menethez DIN / ISO (DIN 13) szerint, tűrési osztály 6H.
Metrikus belső menethez DIN / ISO (DIN 13) szerint, M14, M16.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: