• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Závitová vyměnitelná frézovací destička pro vnitřní závit 60°, HB7720, Stoupání: 2mm

Artiklové číslo: 218005 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitové řezné destičky
Povlak PVD
Profil závitu Plný profil V
Počet břitů 5 ks
Řezný materiál TK
Faktor korekce fz 2,5
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Provedení řezné destičky neutrální
Druh závitu M; M; MF; MF-LH
Úhel špičky 60 stupně
Stoupání závitu 2 mm; 2 mm; 2 mm
Velikost destiček L 11 mm
Posuv na zub, min. fz 0,05 mm
Posuv na zub, max. fz 0,1 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM TICN
Typ HB7720
Označení řezné destičky HOG-YHOT11XN20
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P); hliník; mosaz; plasty; Šedá litina (K)
Postupy obrábění Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Lamač třísek ano
Počet možností použití 2 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218005 2
EAN / GTIN 4045197411952
Číslo výrobce 218005 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
140
Hliník (krátké třísky)
N
120
Al > 10% Si
N
80
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní vyměnitelná destička. Použitelná 2x.
  • Široký rozsah použití díky optimalizované univerzální geometrii lamače třísek.
  • Vysoká přesnost opakování.

Použití:

Pro metrické vnitřní závity dle DIN / ISO (DIN 13) třída tolerance 6H.
Pro metrické vnitřní-normální závity dle DIN / ISO (DIN 13) M14, M16.