• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita reversible de fresado de roscas para roscas interiores 60°, HB7720, Altura de paso: 2mm

Número de artículo: 218005 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Otras placas de corte
Recubrimiento PVD
Perfil de rosca Perfil completo V
Cantidad de cortes 5 ud.
Material de corte MD
Factor de corrección fz 2,5
Denominación del fabricante HOG-YHOT11XN20
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Tipo de rosca M; M-LH; MF
Rosca M14; M16
Ángulo de bisel del flanco, derecha 60 grados
Paso de rosca 2 mm
Diámetro exterior D 6,68 mm
Tamaño de placa L 11 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante VHM TICN
Clase HB7720
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Número de opciones de uso 2 ud.
Peso 1 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 218005 2
EAN / GTIN 4045197411952
Número del fabricante 218005 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
140
Aluminium (med korte spåner)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita estable. De doble uso.
  • Intervalo de empleo amplio gracias a una geometría rompevirutas universal.
  • Alta precisión de repetición.

Aplicación:

Para roscas interiores métricas según DIN / ISO (DIN 13) clase de tolerancia 6H.
Para roscas normales interiores métricas según DIN / ISO (DIN 13) M14 + M16.