{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Korak navoja | 2 mm | |
Zvrst | HB7720 | |
Rezalni material | HM | |
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Velikost ploščice | 11 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Podajanje fz v INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Za navoj | M14; M16 | |
Število rezil Z | 5 | |
Smer rezanja | desni in levi | |
Polni profil | Da | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 218005 2 | |
EAN/GTIN | 4045197411952 |