Corpo fresa (senza inserto), Acciaio, Modello: 8

Codice art.: 217400 8
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per inserto di tipo 04
⌀ Minimo foro D 7,9 mm
Materiale fresa Acciaio
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ Interno d1 7,1 mm
Profondità di taglio massima Smax 0,35 mm
Sporgenza totale L1 17,2 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 57,2 mm
⌀ Codolo Ds h6 10 mm
Forma del codolo Weldon
Set di viti di serraggio 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Tipo di prodotto Frese ad interpolazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 217400 8
copia
EAN / GTIN 4045197216861
copia
Codice del produttore 217400 8
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

N. art. 217400 Dim. 8 e 11 come pure n. art. 217405 Dim. 11L senza passaggio interno del lubrorefrigerante.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti