Fraise circulaire (sans plaquette), Acier, Type: 8

Réf.: 217400 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01000105
Format d’image avec rainure longitudinale
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 0100
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue DS 10 mm
Longueur de queue LS 40 mm
Diamètre des dents min. Dc 7,1 mm
utilisation avec le type d’alésage trou borgne; trou débouchant
Changement d’outil PowerCard
type de queue Queue Weldon
Interface interface 1
Longueur de col A 20,54 mm
Longueur utile L1 58 mm
Longueur totale L 57,2 mm
Poids 27 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage fraisage circulaire
type de produit Fraises à rainurer
Profondeur de coupe max. L2 0,35 mm

Identification et classification

Référence article 217400 8
EAN / GTIN 4045197216861
Réf. fabricant 217400 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

217400 réf. 8 et 11 ainsi que 217405 réf. 11L sans arrosage interne.