{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapka típushoz | 04 | |
Legkisebb fúrási ⌀ D | 7,9 mm | |
Maró anyaga | Acél | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Belső ⌀ d1 | 7,1 mm | |
Max. fogásmélység Smax | 0,35 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 17,2 mm | |
Teljes hossz Lges | 57,2 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Szárkivitel | Weldon | |
Szorítócsavar készlet | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) | |
Termék fajtája | Horonymaró |
Cikkszám | 217400 8 | |
EAN / GTIN | 4045197216861 |