{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL01000105 | |
| Modulo di attacco | Con scanalatura longitudinale | |
| Versione attacco | Misura nominale adimensionale senza raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 0100 | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Diametro codolo | 10 mm | |
| Lunghezza codolo | 40 mm | |
| Diametro tagliente min. | 7,1 mm | |
| Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco; Foro passante | |
| Sostituzione del materiale | PowerCard | |
| Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 20,54 mm | |
| Lunghezza utile | 58 mm | |
| Lunghezza complessiva | 57,2 mm | |
| Peso | 27 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Acciaio integrale | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura circolare (fresatura in tondo) | |
| Tipo di prodotto | Fresa per asole | |
| Profondità di taglio max. | 0,35 mm |
| Codice articolo | 217400 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197216861 | |
| Codice del produttore | 217400 8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |