Freză circulară (fără plăcuţă), Oţel, Tip: 8

Cod articol.: 217400 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01000105
Formular de înregistrare Cu canelură longitudinală
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 0100
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 10 mm
Lungimea cozii LS 40 mm
Diametru min. de tăiere Dc 7,1 mm
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Schimbare sculă PowerCard
Tip de coadă Coadă Weldon
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 20,54 mm
Lungime utilă L1 58 mm
Lungimea totală L 57,2 mm
Greutate 27 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Frezare circulară (frezare rotundă)
Tip produs Freză cilindro-frontală pentru canale
Adâncime de tăiere max. L2 0,35 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 217400 8
EAN / GTIN 4045197216861
Număr producător 217400 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cod 217400 Ref. 8 şi Ref. 11 precum şi Cod 217405 Ref. 11L fără răcire interioară.