{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01000105 | |
| Formulář záznamu | S podélnou drážkou | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 0100 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky DS | 10 mm | |
| Délka stopky LS | 40 mm | |
| Průměr čepele min. Dc | 7,1 mm | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor; Slepý otvor | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Provedení stopky | stopka Weldon | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 20,54 mm | |
| Užitná délka L1 | 58 mm | |
| Celková délka L | 57,2 mm | |
| Hmotnost | 27 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) | |
| Druh produktu | Fréza na dlouhé otvory | |
| Hloubka řezu max. L2 | 0,35 mm |
| Katalogové číslo | 217400 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197216861 | |
| Číslo výrobce | 217400 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |