{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Softcut® | |
| Diametro tagliente Dc | 40 mm | |
| Diametro del foro di attacco D3 | 16 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z | 4 | |
| Angolo di regolazione | 90 grado | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Strategia di truciolatura | MTC | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | Softcut®90° Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO.., MTC | |
| Diametro corpo D2 | 28,8 mm | |
| Angolo di riavvolgimento | 12 grado | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura a svasare (fresatura a tuffo) (FSE); Fresatura circolare (fresatura in tondo) (FZI); Fresatura per spallamenti (FEC) | |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | |
| Inserto adatto | AO.T1104 |
| Codice articolo | 215411 40/4 | |
| EAN / GTIN | 4069515038874 | |
| Codice del produttore | 215411 40/4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |