• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Inserto per fresatura APMT 060204 FR, per frese Softcut®, HU7810

Codice art.: 215623 ALU
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    12,73 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    10,62 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
175 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
Serie Softcut®
A umido max. idonea
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Olio idonea
Aria limitatamente adatta
Forma di base Romboide
Larghezza inserto 4,1 mm
Spessore inserti 2,38 mm
Lunghezza inserti 6,8 mm
Esecuzione inserto neutro
Lunghezza tagliente 6,8 mm
Altezza spigolo 0 mm
Raggio di punta 0,4 mm
Lunghezza dello smusso angolare 0,6 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Angolo al vertice 82 grado
Angolo di spoglia superiore 0 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 11 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente secondario) 0 grado
Condizione di taglio Continuo
Codice ISO APMT 060204 FR
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità N (metalli non ferrosi)
Gruppo di applicazioni utensile HOG
Materiali da taglio, codice produttore HB7710
Rivestimento senza rivestimento
Tipo HU7810
Spessore inserto 2,38 mm
Tipo di fissaggio inserto M (con foro cilindrico, serrato dall’alto e tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto APMT 060204 FR
Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 AP0602043R
Designazione inserto APMT 060204 FR
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO
Normativa DIN ISO 1832
Numero taglienti 2 pz.
Verso di inserimento destro
Per materiale Alluminio; Materiali non ferrosi (N)
Classe di tolleranza M
Tipi di lavorazione Fresatura a spianare (FPL)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Rompitruciolo
Esecuzione taglienti A spigoli vivi (F)
Numero di opzioni di utilizzo 2 pz.
Peso 1 g
Contenuto 1 pz.
Fattore di correzione fz 2,5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215623 ALU
EAN / GTIN 4045197601414
Codice del produttore 215623 ALU
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
600
Alluminio (a truciolo corto)
N
500
Alluminio > 10% Si
N
400
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max. = 4 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Softcut®" Visualizza tutto