{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | TopCut | |
Per ⌀ testina D | 10 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Dimensione attacco | 40 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Esterno d1 | 9,8 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 61 mm | |
Lunghezza utile L1 | 42 mm | |
Coppia di serraggio consigliata | 5 Nm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo |
210577 10
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197557902
copia |
|
Codice del produttore |
210577 10
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |