{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | TopCut | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare | |
| Codarea punctului de separare | SKG04001795 | |
| Formular de înregistrare | Conuri DIN ISO 7388-1 | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 40 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea cozii LS | 63,55 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | SK 40 | |
| Deschiderea cheii SW | 10 mm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | suport de scule de înșurubat | |
| Lungimea totală L | 129,4 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 63 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 63 mm | |
| Cu lățime cheie | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Greutate | 0,86 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 210577 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197557902 | |
| Număr producător | 210577 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |