• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Kónický upínač, SK 40, Pro ⌀ řezné hlavy D: 10mm

Artiklové číslo: 210577 10
Sleva
10 119,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ řezné hlavy D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu upínač závitového nástroje
Norma DIN 69871
Vnější průměr na straně nástroje D 9,8 mm
Typ upínače Strmý kužel; Šroubový upínač
Utahovací moment 5 Nm
Celková délka L 129,4 mm
Nepodepřená délka A 61 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa SKG04001795
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep; Závitový otvor
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada TopCut
Označení výrobce Aufnahme konisch
Rozhraní na straně stroje SK 40
Přesnost obvodové házivosti 10 µm
Užitná délka LN 42 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Výška celková H1 63,55 mm
Šířka celkem B1 63,55 mm
Materiál ocel
Hmotnost 0,86 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210577 10
EAN / GTIN 4045197557902
Číslo výrobce 210577 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut. Systém přesné obvodové házivosti ≤ 10 µm díky kuželové a rovinné upínací ploše.

Poznámka:

Maximální hloubka frézování = L1 + I; I = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050 – 210410.
Upínací klíč = č. 219987.
Vložka pro momentový klíč = č. 219986.
Při dlouhých vyloženích nástrojů redukujte technologická data.