Holdere, koniske, SK 40, til skærehoved-⌀ D: 10mm

Art.-nr.: 210577 10
Rabat
2.450,33 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

til skærehoved-⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Til skærehoved-⌀ D 10 mm
Adapter SK 40
Holderstørrelse 40 mm
Indvendig køling ja
Udv. ⌀ d1 9,8 mm
Udragende længde, A-mål 61 mm
Nyttelængde L1 42 mm
Anbefalet tilspændingsmoment 5 Nm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 210577 10
EAN/GTIN 4045197557902
Producentnummer 210577 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.
System, rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm som følge af en kombination af konus- og plananlæg.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = L1 + I; I = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050210410.
Spændenøgle = nr. 219987.
Indsats til momentnøgle = nr. 219986.
Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.