Verzinkboor, HB740, ⌀ D: 6,3mm

Artikelnummer: 210410 6,3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Steek van snijkanten van verzinkboor: ongelijk

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Coating TiAlN
Verzink-⌀ 6,3 mm
Soort HB740
Snijmateriaal VHM
Aantal snijkanten Z 3
Verzinkboorpunthoek 90
Snijlengte 6,2 mm
Schacht-⌀ 7,2 mm
Norm Fabrieksnorm
Steek van snijkanten van verzinkboor ongelijk
Inwendige koeling nee
Opnamegrootte 10 mm
voor DIN-cilinderkopbouten M3
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 1,5 mm
Koplengte l 16 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,04 mm
Schacht GARANT TopCut
Producttype Snij-inzetdeel voor het verzinken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 210410 6,3
EAN/GTIN 4045197804259
Nummer fabrikant 210410 6,3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
80
Aluminium > 10% Si
N
60
Staal < 500 N/mm²
P
65
Staal < 750 N/mm²
P
60
Staal < 900 N/mm²
P
50
Staal < 1100 N/mm²
P
40
Staal < 1400 N/mm²
P
10
Staal < 55 HRC
H
12
RVS < 900 N/mm²
M
25
RVS > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
35
CuZn
N
70
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan