{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Serie | TopCut | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport șurub | |
| Codarea punctului de separare | HOG-TOPCUT10 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 10 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii | 7,2 mm | |
| Lungimea cozii | 0 mm | |
| Diametru de tăiere, min. | 1,5 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 6,3 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Pentru diametrele orificiilor | 1,5 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 6,2 mm | |
| Număr de tăişuri | 3 | |
| Unghi, prima etapă | 90 grad | |
| Vârf de ghidare | Fără pin de ghidare fix | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Denumirea produsului (tip) | K | |
| Diviziunea tăişului lamatorului | Inegal | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM TiAlN | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 16 mm | |
| Lungime utilă | 6,2 mm | |
| Lungimea totală | 29,9 mm | |
| Lungime funcţională | 16 mm | |
| Greutate | 17 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Teșire plană | |
| Tip produs | Teșitor | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 210410 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197804259 | |
| Număr producător | 210410 6,3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |