Kūginis gilintuvas, HB740, ⌀ D: 6,3mm

Prekės Nr.: 210410 6,3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas: nevienodas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TopCut
Danga TiAlN
Gilinimo ⌀ 6,3 mm
Rūšis HB740
Ašmenys VHM
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90
Pjovimo briaunos ilgis 6,2 mm
Koto ⌀ 7,2 mm
Norma Gamykliniai standartai
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas nevienodas
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio dydis 10 mm
cilindr. galvučių DIN varžtams M3
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 1,5 mm
Galvutės ilgis I 16 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,04 mm
Kotas GARANT TopCut
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gilinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 210410 6,3
EAN / GTIN 4045197804259
Gamintojo numeris 210410 6,3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
80
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
80
Al >10 % Si
N
60
Plienas <500 N/mm²
P
65
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
50
Plienas <1100 N/mm²
P
40
Plienas <1400 N/mm²
P
10
Plienas <55 HRC
H
12
INOX <900 N/mm²
M
25
INOX >900 N/mm²
M
20
Ti >850 N/mm²
S
15
Ketus (G)
K
35
CuZn
N
70
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską