Stožčasto grezilo 6,3 mm

Št. art.: 210410 6,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Število rezil Z: 3
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Standard: Tovarniški standard
  • Delitev rezil grezila: neenakomeren

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
Prevleka TiAlN
⌀ grezenja 6,3 mm
Zvrst HB740
Rezalni material VHM
Število rezil Z 3
Kot konice stožčastega grezila 90
Dolžina rezila 6,2 mm
⌀ držala 7,2 mm
Standard Tovarniški standard
Delitev rezil grezila neenakomeren
z notranjim hlajenjem ne
Velikost vpenjalnega trna 10 mm
za vijake s cilindrično glavo po DIN M3
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 1,5 mm
Dolžina glave l 16 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,04 mm
Držalo GARANT TopCut
Vrsta izdelka Rezalni vložek za grezenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 210410 6,3
EAN/GTIN 4045197804259

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
80
Al (kratki odrezki)
N
80
Al > 10% Si
N
60
Jeklo < 500 N/mm
P
65
Jeklo < 750 N/mm
P
60
Jeklo < 900 N/mm
P
50
Jeklo < 1100 N/mm
P
40
Jeklo < 1400 N/mm
P
10
Jeklo < 55 HRC
H
12
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
35
CuZn
N
70
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse