Fresa in HMI GARANT Master INOX con rompitrucioli TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Codice art.: 203118 12
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master INOX
⌀ Tagliente DC 12 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 36 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,07×D
Codolo DIN 6535 HB con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza taglienti Lc 48 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Numero di rompitrucioli 2
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,24 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su INOX < 900 N/mm2 0,061 mm
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203118 12
copia
EAN / GTIN 4062406783754
copia
Codice del produttore 203118 12
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
320
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
290
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
260
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
200
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
220
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
160
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
120
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese ad alte prestazioni a divisione irregolare e passo delle spire irregolare. Elevata sicurezza dei processi e migliore evacuazione dei trucioli grazie a scanalature più ampie. Substrato in metallo duro ottimizzato per maggiore resistenza alla flessione e massima durata, anche negli acciai inossidabili ad alta dinamica, in particolare duplex. Rompitrucioli su taglienti sfalsati.

Vantaggi:

Forze di estrazione ridotte grazie al minore angolo dell’elica.

Nota:

hmax: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi. Per operazioni di finitura consigliamo gli articoli n. art. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 e 204019.
ae max. = 0,07×D per la lavorazione TPC.
Prodotto più recente per n. art. 203104 e n. art. 203107.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master INOX" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript