• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy z VHM GARANT Master INOX z podziałem wióra TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Nr art.: 203118 12
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
182 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
TiAlN
Strategia skrawania
TPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
6
Średnica skrawania Dc
12 mm
Długość skrawania Lc
48 mm
Długość całkowita L
100 mm
Średnica trzonka DS
12 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
36 stopni
Klasa tolerancji
f8
Szerokość sfazowania naroży
0,24 mm
Materiał skrawający
VHM
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro
nadaje się warunkowo
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01201005
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Wielkość uchwytu
12
Długość chwytu LS
45 mm
Wykonanie chwytu
HB
Powietrze
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Master Inox
Oznaczenie producenta
GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern TPC
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Dokładność wyważenia
G 2,5
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
6
Kierunek skrętu
prawe
Liczba wersji narożnych
1
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży
45 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta
N
Podziałka ostrzy
Nierówne
maks. kąt łuku skrawania
30,68 stopni
Liczba łamaczy wiórów
2
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
6
Właściwości kąta linii śrubowej
nierówne
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta
M
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Grupa zastosowań narzędzi
HF
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM ALTIN
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
f8
Długość użytkowa L1
48 mm
Długość funkcjonalna
55 mm
Maks. prędkość obrotowa
16 000 min-1
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy
niebieski
Rodzaj produktu
frez kątowy
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203118 12
EAN / GTIN 4062406783754
Numer producenta 203118 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
320
Stal < 750 N/mm²
P
290
Stal < 900 N/mm²
P
260
Stal < 1100 N/mm²
P
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
220
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
120
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny frez ze zmienną podziałką i nierównym skokiem linii śrubowej. Wysoka niezawodność procesu oraz lepsze odprowadzanie wiórów dzięki większej przestrzeni na wióry. Zoptymalizowany substrat z węglika spiekanego dla większej wytrzymałości na pęknięcie przy zginaniu i maksymalnej trwałości, także w stalach nierdzewnych w obszarze wysokiej wydajności, w szczególności w wersjach duplex. Łamacze wiórów na ostrzach są przesunięte.

Zaleta:

Niższe siły wyrywające dzięki mniejszemu kątowi pochylenia linii śrubowej.

Wskazówka:

hmax: wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi. Do operacji wykańczających zalecamy nr 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 i 204019.
ae maks. = 0,07×D do obróbki TPC.
Następca produktu nr 203104 i 203107.