{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Rivestimento | TiAlN | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z | 4 | |
| Diametro tagliente Dc | 3 mm | |
| Lunghezza tagliente Lc | 8 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
| Angolo di spoglia | 42 grado | |
| Classe di tolleranza | e8 | |
| Raggio di punta R | 0,1 mm | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Sporgenza A | 21 mm | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | no | |
| Serie | Master Inox | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT Master INOX M VHM-Fräser | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità | VHM | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità | VHM | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Diametro posizione libera D1 | 2,8 mm | |
| Lunghezza della testina L3 | 8 mm | |
| Tipo di fresa ISO | L | |
| Qualità di bilanciamento | 0 | |
| Angolo di riavvolgimento | 0 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 0 grado | |
| Numero taglienti attivi (lato frontale) Z | 4 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Elica dinamica | 42 mm | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Passo dei taglienti | Es. irregolare | |
| Angolo arco di taglio max. | 36,87 grado | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Caratteristica angolo dell’elica | es. irregolare | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM | |
| Lunghezza utile L1 | 8 mm | |
| Lunghezza funzionale | 13 mm | |
| Numero di giri max. | 45.000 min-1 | |
| Peso | 18 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Collarino colorato | blu | |
| Tipo di prodotto | frese per spallamenti | |
| Fattore di correzione fz | 2,5 | |
| Profondità di taglio min. | 0,15 mm |
| Codice articolo | 202989 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406244965 | |
| Codice del produttore | 202989 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |