• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master INOX M SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 4mm

Codice art.: 205448 4
Sconto
74,10 €
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d11 DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento AlTiN
Strategia di truciolatura HPC
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 4
Diametro tagliente Dc 4 mm
Lunghezza tagliente Lc 8 mm
Lunghezza complessiva L 54 mm
Diametro codolo DS 6 mm
Angolo di spoglia 40 gradi
Classe di tolleranza d11
Profondità di taglio max. L2 6 mm; 8 mm
Larghezza dello smusso angolare 0,15 mm
Materiale da taglio VHM
Sporgenza A 18 mm
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 6 mm
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Classe di tolleranza attacco h$06
Lunghezza codolo LS 39 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -0,008 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HB
Aria limitatamente adatta
Lubrorefrigerante no
Serie Master Inox
Denominazione originale prodotto GARANT Master INOX M SlotMachine VHM-Schruppfräser
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Diametro posizione libera D1 4 mm
Lunghezza della testina L3 10 mm
Tipo di fresa ISO L
Angolo di riavvolgimento 0 gradi
Angolo di spoglia laterale 0 gradi
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 4
Direzione delle spire destra
Elica dinamica 40 mm
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Angolazione dello smusso angolare 45 gradi
Passo dei taglienti Es. irregolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza utile L1 8 mm
Lunghezza funzionale 10 mm
Numero di giri max. 45.000 min-1
Peso 18 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6527
Tipi di lavorazione Fresatura a spianare (FPL); Fresatura circolare (fresatura in tondo) (FZI); Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura elicoidale (fresatura a filettare) (FSC); Fresatura per cave (fresatura forante) (FNB); Fresatura per spallamenti (FEC)
Collarino colorato blu
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 1,5
Profondità di taglio min. 0,15 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 205448 4
EAN / GTIN 4062406275471
Codice del produttore 205448 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con innovativo profilo rompitruciolo, ottimizzato per elevati avanzamenti su INOX. Miglior protezione del tagliente grazie agli spigoli leggermente arrotondati. Elevata resistenza alla flessione per via del substrato a grana ultramicrometrica. Numero di taglienti commisurato alle prestazioni e alla sicurezza dei processi.

Vantaggi:

La geometria dell'utensile consente la formazione di trucioli piuttosto arrotolati, che vengono eliminati tramite i vani truciolo ottimizzati. Questo rende l'utensile estremamente stabile al suo interno.

Uso:

Per lavorazioni di sgrossatura, particolarmente adatta per la lavorazione di cave dal pieno.

Raccomandazioni:

Utilizzare portautensili con 4 fori per il lubrorefrigerante per lavorare in modo sicuro, soprattutto per le scanalature piene.