• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Fresa in HMI GARANT Master INOX con rompitrucioli TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Codice art.: 203116 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
Serie Master Inox
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Forma B
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0060 mm
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 6 mm
Lunghezza codolo 28 mm
Diametro attacco, classe di tolleranza ISO 6 mm
Diametro attacco, dimensione superiore 0 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -0,008 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HB
Aria limitatamente adatta
Materiale da taglio VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità HF-M30
Gruppo di truciolabilità, specifico per il produttore HF
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox)
Gruppo di applicazioni utensile HF
Materiali da taglio, codice produttore VHM ALTIN
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente 4 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza f8
Diametro collo 3,9 mm
Lunghezza tagliente 11 mm
Lunghezza della testina 11 mm
Lunghezza della spalla 16 mm
Tipo di fresa ISO G
Qualità di bilanciamento G2,5 mit HB
Angolo di riavvolgimento 36 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 6
Numero di taglienti effettivi, lato frontale 6
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 36 grado
Elica dinamica 0 mm
Numero di angoli 1
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Larghezza dello smusso angolare 0,08 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Passo dei taglienti Es. irregolare
Angolo arco di taglio max. 40,54 grado
Numero di rompitrucioli 1
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Caratteristica angolo dell’elica es. irregolare
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 29 mm
Lunghezza utile 13 mm
Lunghezza complessiva 57 mm
Lunghezza funzionale 43 mm
Numero di giri max. 45.000 min-1
Peso 18 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Fresatura per spallamenti (FEC)
Collarino colorato blu
Strategia di truciolatura TPC
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 1,5
Profondità di taglio min. 0,08 mm
Profondità di taglio max. 11 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203116 4
EAN / GTIN 4062406783440
Codice del produttore 203116 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
380
Acciaio < 750 N/mm²
P
340
Acciaio < 900 N/mm²
P
300
Acciaio < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
140
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese ad alte prestazioni a divisione irregolare e passo delle spire irregolare. Elevata sicurezza dei processi e migliore evacuazione dei trucioli grazie a scanalature più ampie. Substrato in metallo duro ottimizzato per maggiore resistenza alla flessione e massima durata, anche negli acciai inossidabili ad alta dinamica, in particolare duplex. Rompitrucioli su taglienti sfalsati.

Vantaggi:

Forze di estrazione ridotte grazie al minore angolo dell’elica.

Nota:

hmax: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi. Per operazioni di finitura consigliamo gli articoli n. art. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 e 204019.
ae max. = 0,12×D per la lavorazione TPC.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Inox" Visualizza tutto