GARANT Master INOX VHM-frees met spaandelers TPC 12 mm

Artikelnummer: 203118 12
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 6

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Inox
Snijkant-⌀ DC 12 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 36 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,07×D
Schacht DIN 6535 HB met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie TPC
Snijlengte Lc 48 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Aantal spaandelers 2
Hoekfasebreedte bij 45° 0,24 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in RVS < 900 N/mm2 0,061 mm
Gekleurde ring blauw
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203118 12
EAN/GTIN 4062406783754

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
320
Staal < 750 N/mm²
P
290
Staal < 900 N/mm²
P
260
Staal < 1100 N/mm²
P
200
RVS < 900 N/mm²
M
220
RVS > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
120
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendementfrees met ongelijke steek en ongelijke spoed. Hoge proceszekerheid en betere spaanafvoer door grotere spaanruimtes. Geoptimaliseerd hardmetaalsubstraat voor hogere buigbreukvastheid en extreme standtijden, ook in roestvrije staalsoorten waar hoog rendement is vereist, in het bijzonder duplex. Spaandelers bij snijkanten versprongen.

Voordeel:

Verminderde uittrekkrachten dankzij gereduceerde spiraalhoek.

Tip:

hmax: de in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden. Voor nabewerken adviseren we de artikelen nr. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 en 204019.
ae max = 0,07×D voor de TPC-bewerking.
Opvolger van nr. 203104 en nr. 203107.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Inox" Bekijk alles
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
    ⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen