Alesatore a macchina H7, TiN, ⌀ Nominale DC: 4mm

Codice art.: 163500 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
100 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00400105
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0040 mm
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h$09
Diametro codolo DS 4 mm
Lunghezza codolo LS 32 mm
Diametro tagliente 1° livello min. DC 4 mm
Configurabile no
Misura foro 0,1 mm
Foratura configurabile, 1° livello, classe di tolleranza ISO H7
Lunghezza tagliente LC 19 mm
Lunghezza imbocco 0,5 mm
Numero taglienti 6
Direzione delle spire sinistro
Angolo di rotazione max. 8 grado
Passo Es. irregolare
Angolo d’imbocco 45 grado
Tipo di utensile per alesatura per fori passanti
Elementi di guida disponibili no
Tipo di azionamento Alesatore a macchina
Materiale da taglio HSS-E
Materiali da taglio, codice produttore HSS-E TIN
Rivestimento TiN
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza A 43 mm
Lunghezza utile L1 40 mm
Peso 7 g
Direzione di taglio Tagliente sinistro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Normativa DIN 212 B
Collarino colorato Senza
Tipo di prodotto Alesatore cilindrico
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 163500 4
EAN / GTIN 4045197251350
Codice del produttore 163500 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
10
Acciaio < 900 N/mm²
P
9
Acciaio < 1100 N/mm²
P
7
Acciaio < 1400 N/mm²
P
5
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG(G)
K
7
CuZn
N
18
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con taglienti lunghi ed elica sinistra. Numero pari di denti e passo asimmetrico.

Uso:

Per alesare fori passanti, poiché i trucioli vengono evacuati nella direzione di taglio.