Gépi dörzsár H7, TiN, Névleges ⌀ DC: 4mm

Cikkszám: 163500 4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső hűtés nem
Hűtő-kenőanyag bemenet hűtő-kenőanyag nyílás nélkül
Hűtő-kenőanyag kilépés hűtő-kenőanyag kimenet nélkül
Hűtő-kenőanyag igen
Csatlakozások pozíciója gépnél
Befogó típus hengeres szár
Kapcsolódási pont kódja ZYL00400105
Befogó alak sima szár
Befogó kivitele metrikus
Befogó méret, metrikus 0040 mm
Befogás típusa csap
Befogó tűrésosztály h$09
Szárátmérő DS 4 mm
Szárhossz LS 32 mm
Vágóél átmérő 1. lépcső, min. DC 4 mm
Konfigurálható nem
Furat túlméret 0,1 mm
Létrehozandó furat 1. lépcső, ISO tűrésosztály H7
Vágóél hossza LC 19 mm
Bekezdés hossza 0,5 mm
Vágóélek száma 6
Csavarvonal iránya balos
Csavarvonal szöge max. 8 fok
Osztás egyenlőtlen
Bekezdési szög 45 fok
Dörzsszerszám típusa átmenő furathoz
Vezetőelemek vannak nem
Meghajtás típusa gépi dörzsár
Szerszámanyag HSS-E
Szerszámanyagok, gyártói megnevezés HSS-E TIN
Bevonat TiN
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Kinyúlási hossz A 43 mm
Hasznos hossz L1 40 mm
Súly 7 g
Forgácsolási irány balos
Szerszám kivitele tömör acél
Szabvány DIN 212 B
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája hengeres dörzsár
Tartalom alkatrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 163500 4
EAN / GTIN 4045197251350
Gyártó száma 163500 4
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
10
Acél < 900 N/mm²
P
9
Acél < 1100 N/mm²
P
7
Acél < 1400 N/mm²
P
5
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG(G)
K
7
CuZn
N
18
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Hosszú élekkel és balspirállal. Páros fogszám és egyenlőtlen fogosztás.

Felhasználás:

Átmenőfuratok dörzsárazásához, mivel a forgácsot vágásirányba tolja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz