Escareador para máquina H7, TiN, ⌀ nominal DC: 4mm

N.º do artigo: 163500 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
102 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior não
Entrada de óleo de arrefecimento sem entrada de óleo de arrefecimento
Saída de óleo de arrefecimento sem saída de óleo de arrefecimento
Óleo de arrefecimento sim
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Codificação do ponto de separação ZYL00400105
Forma do alojamento haste lisa
Modelo do alojamento métrico(a)
Tamanho do alojamento, métrico 0040 mm
Tipo de alojamento pino
Classe de tolerância do alojamento h$09
Diâmetro da haste DS 4 mm
Comprimento da haste LS 32 mm
Diâmetro de corte do 1.º nível mín. DC 4 mm
Configurabilidade não
Sobremedida do furo 0,1 mm
Furo a produzir, 1.º nível, classe de tolerância ISO H7
Comprimento da lâmina LC 19 mm
Comprimento de corte inicial 0,5 mm
Número de arestas de corte 6
Direção da hélice esquerda
Ângulo de inclinação máx. 8 grau
Divisão irregular
Ângulo de corte inicial 45 grau
Tipo de ferramenta escareadora para furo passante
Elementos de condução disponíveis não
Tipo de acionamento escareador mecânico
Material de corte HSS-E
Materiais de corte, designação do fabricante HSS-E TIN
Revestimento TiN
Interface ponto de separação 1
Comprimento da hélice A 43 mm
Comprimento útil L1 40 mm
Peso 7 g
Sentido de corte corte à esquerda
Modelo da ferramenta aço integral
Norma DIN 212 B
Anel colorido sem
Tipo de produto escareador cilíndrico
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 163500 4
EAN/GTIN 4045197251350
Número do fabricante 163500 4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
10
Aço < 900 N/mm²
P
9
Aço < 1100 N/mm²
P
7
Aço < 1400 N/mm²
P
5
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG(G)
K
7
CuZn
N
18
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Com longas arestas de corte e espiral à esquerda. Número par de dentes e passo irregular.

Vantagem:

Para mandrilar furos contínuos, uma vez que as aparas são empurradas no sentido de corte.

Descarregamentos e documentos