{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Vstup chladiaceho a mazacieho prostriedku | bez prívodu chladiaceho a mazacieho prostriedku | |
| Výstup chladiaceho a mazacieho prostriedku | bez výstupu chladiaceho a mazacieho prostriedku | |
| Chladiaci a mazací prostriedok | áno | |
| Poloha rozhrania | na strane stroja | |
| Typ upínania | Valcová stopka | |
| Kódovanie miesta rezu | ZYL00400105 | |
| Tvar uchytenia | hladká stopka | |
| Prevedenie upínača | metrické | |
| Veľkosť upínania, metrická | 0040 mm | |
| Druh upnutia | čap | |
| Trieda tolerancie upnutia | h$09 | |
| Priemer stopky DS | 4 mm | |
| Dĺžka stopky LS | 32 mm | |
| Priemer rezných hrán 1. stupňa, min. DC | 4 mm | |
| Konfigurovateľný | nie | |
| Prídavok na otvor | 0,1 mm | |
| Otvor na zhotovenie, 1. stupeň, trieda tolerancie ISO | H7 | |
| Dĺžka britov LC | 19 mm | |
| Dĺžka nábehu | 0,5 mm | |
| Počet rezných hrán | 6 | |
| Smer skrutkovice | ľavé | |
| Uhol sklonu max. | 8 Stupeň | |
| Členenie | nerovnomerné | |
| Uhol nábehu | 45 Stupeň | |
| Druh vystružovacieho nástroja | pre priechodný otvor | |
| K dispozícii sú vodiace prvky | nie | |
| Typ pohonu | strojový výstružník | |
| Rezný materiál | HSS-E | |
| Rezné materiály, označenie výrobcu | HSS-E TIN | |
| Povrchová úprava | TiN | |
| Rozhranie | odpojovacie miesto 1 | |
| Dĺžka výčnelku A | 43 mm | |
| Úžitková dĺžka L1 | 40 mm | |
| Hmotnosť | 7 g | |
| Smer rezania | ľavorezné | |
| Prevedenie nástroja | plná oceľ | |
| Norma | DIN 212 B | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Druh produktu | valcový výstružník | |
| Obsah | jednotlivý diel |
| Číslo položky | 163500 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197251350 | |
| Číslo výrobcu | 163500 4 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |