{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Svasatura | 33 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 375 | |
Codolo | Cono Morse | |
Per dimensione viti | M20 | |
⌀ Foro a | 10 mm | |
Lunghezza complessiva L | 190 mm | |
Cono Morse CM | 3 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Svasatori per sedi di viti |
Codice articolo |
156520 33
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197088079
copia |
|
Codice del produttore |
156520 33
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |