{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Morse kužel MK | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 3 | |
| Průměr břitu, min. | 33 mm | |
| Průměr břitu, max. | 33 mm | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Pro průměry otvorů | 10 mm | |
| Vodicí kolík | S výměnným vodicím čepem | |
| Jmenovitý upínací průměr, strana obrobku | 10 mm | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka | 190 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | DIN 375 | |
| Postupy obrábění | Rovinné zahlubování | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | rovinný záhlubník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 156520 33 | |
| EAN / GTIN | 4045197088079 | |
| Číslo výrobce | 156520 33 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |