{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Svasatura | 15 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 375 | |
Codolo | Cono Morse | |
Per dimensione viti | M8 | |
⌀ Foro a | 4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 132 mm | |
Cono Morse CM | 2 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Svasatori per sedi di viti |
Codice articolo |
156520 15
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197088017
copia |
|
Codice del produttore |
156520 15
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |