• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lamatore per sedi di viti senza perno, ⌀ Lamatore DC: 26mm

Codice art.: 156520 26
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lamatore DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 375
  • Codolo: Cono Morse

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Svasatura 26 mm
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 375
Codolo Cono Morse
Per dimensione viti M16
⌀ Foro a 8 mm
Lunghezza complessiva L 180 mm
Cono Morse CM 3
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,2 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Svasatori per sedi di viti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 156520 26
EAN / GTIN 4045197088055
Codice del produttore 156520 26
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
27
Acciaio < 900 N/mm²
P
27
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Lamatore a più taglienti con scanalature elicoidali con foro frontale per l’alloggiamento di diversi perni di guida. Il perno viene fissato al lamatoremediante un grano.

Uso:

Grazie ai perni di guida intercambiabili, si può utilizzare uno svasatore con fori guida di diversi diametri.

Nota:

Le misure si riferiscono a viti a norme DIN 912, 6912, 7984 e ISO 1207. Con il perno di guida corrispondente è possibile utilizzare lo stesso lamatore anche per viti di altre misure o per la svasatura a gradini.
Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.

Download & documenti

Prodotti correlati