{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Svasatura | 24 mm | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Norma | DIN 375 | |
| Codolo | Cono Morse | |
| Per dimensione viti | M14 | |
| ⌀ Foro a | 6 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
| Cono Morse CM | 2 | |
| Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Svasatori per sedi di viti |
| Codice articolo | 156520 24 | |
| EAN / GTIN | 4045197088048 | |
| Codice del produttore | 156520 24 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |