{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Esterno | 16 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Norma | Norma interna | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo |
150855 16
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197087362
copia |
|
Codice del produttore |
150855 16
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |