Svasatore conico in HMI 60°, non rivestito, ⌀ Esterno Dc: 10mm

Codice art.: 150855 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00800105
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 8 mm
Classe di tolleranza attacco h9
Diametro codolo 8 mm
Lunghezza codolo 37,9 mm
Diametro tagliente, min. 2,5 mm
Diametro tagliente, max. 10 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente tolleranza di produzione
Per diametro del foro 2,5 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli 8,6 mm
Lunghezza cono 6,5 mm
Numero taglienti 3
Direzione delle spire destra
Angolo di spirale, min. 0 grado
Angolo, 1° livello 60 grado
Perni guida Senza perno di guida
Designazione del prodotto (tipo) K
Materiale da taglio VHM
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Rivestimento senza rivestimento
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 14 mm
Lunghezza utile 14 mm
Lunghezza complessiva 50 mm
Peso 25 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale con inserti per taglio saldati in materiale duro secondo DIN ISO 513 (Cx, Bx, Dx)
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Svasatura a profilo
Collarino colorato blu
Tipo di prodotto Svasatore conico
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150855 10
EAN / GTIN 4045197087348
Codice del produttore 150855 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
65
Acciaio < 750 N/mm²
P
60
Acciaio < 900 N/mm²
P
30
Acciaio < 1100 N/mm²
P
18
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
Acciaio < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Struttura estremamente stabile, geometria speciale per le massime sollecitazioni per svasatura e sbavatura senza vibrazioni.

Materiale da taglio:

Dim. 8 – In metallo duro integrale.
Dim. 10–25 – Testina in metallo duro integrale saldata su codolo. Struttura simile a norma DIN 344-C.