• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Svasatore conico in HMI 60°, non rivestito, ⌀ Esterno Dc: 20mm

Codice art.: 150855 20
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio VHM
Normativa Werksnorm
Rivestimento senza rivestimento
Diametro tagliente, max. Dc max. 20 mm
Angolo, 1° livello 60 grado
Lunghezza complessiva L 67 mm
Diametro codolo DS 10 mm
Numero taglienti Z 3
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL01000105
Modulo di attacco Standard
Lunghezza codolo LS 40,8 mm
Diametro tagliente, min. Dc min. 5 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente tolleranza di produzione
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 18,2 mm
Lunghezza cono 13 mm
Direzione delle spire destra
Angolo di spirale, min. 0 grado
Perni guida Senza perno di guida
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza A 27 mm
Lunghezza utile L1 27 mm
Peso 65 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Svasatura a profilo (SPR)
Collarino colorato blu
Tipo di prodotto Svasatore conico
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150855 20
EAN / GTIN 4045197087379
Codice del produttore 150855 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
65
Acciaio < 750 N/mm²
P
60
Acciaio < 900 N/mm²
P
30
Acciaio < 1100 N/mm²
P
18
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
Acciaio < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Struttura estremamente stabile, geometria speciale per le massime sollecitazioni per svasatura e sbavatura senza vibrazioni.

Materiale da taglio:

Dim. 8 – In metallo duro integrale.
Dim. 10–25 – Testina in metallo duro integrale saldata su codolo. Struttura simile a norma DIN 344-C.